曜日別特売
PF3W520-04-2T-G-X128 PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMC 42323006

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様(-)校正証明書なし注文コード42323006品番PF3W520-04-2T-G-X128
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様(-)校正証明書なし形式(5)分離型センサ部管接続口径(04)1/2ねじの種類(-)Rc定格流量(L/min)(20)2~16温度センサー(T)温度センサ付表示単位(G)瞬時流量:gal/min・積算流量:gal・温度:℃出力仕様(2)アナログ4~20mAリード線(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする