曜日別特売
PF3W704S-03-AN-M PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC 42326558

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(A) NPN+NPN表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃リード線(N) M8コネクタ付リード線なし注文コード42326558品番PF3W704S-03-AN-M
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり出力(A) NPN+NPN管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし温度センサー(-) なし表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃リード線(N) M8コネクタ付リード線なし流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする