PF3W720S-F03-F-M PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC 42332316

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(F) PNP+アナログ4~20mA管接続口径(03) 3/8表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃注文コード42332316品番PF3W720S-F03-F-M
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁ありねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8出力(F) PNP+アナログ4~20mA温度センサー(-) なしリード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする