PF3W721-F14-FN-M P Series(PF3W721) SMC 42334145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W721)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)(21) 50~250出力(F) PNP+アナログ4~20mA弁仕様(-) 流量調整弁なし注文コード42334145品番PF3W721-F14-FN-M
参考基準価格(税別)¥80,080販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(F) PNP+アナログ4~20mA管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(F) G温度センサー(-) なし表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃リード線(N) M8コネクタ付リード線なし流量範囲(L/min)(21) 50~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする