※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PF3W721)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(21) 50~250
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
注文コード
42334163
品番
PF3W721-F12-FN-M-X109
参考基準価格(税別)
¥80,250
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力・弁仕様
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(7) 表示一体型
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(F) G
温度センサー
(-) なし
表示単位
(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
流量範囲(L/min)
(21) 50~250
CADデータダウンロード