PF3W721-F14-A-M P Series(PF3W721) SMC 42334346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W721)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)(21) 50~250出力(A) NPN+NPN弁仕様(-) 流量調整弁なし注文コード42334346品番PF3W721-F14-A-M
参考基準価格(税別)¥82,060販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし出力(A) NPN+NPN管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(F) G温度センサー(-) なし表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量範囲(L/min)(21) 50~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする