曜日別特売
PF3W740-06-E-J PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMC 42335518

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力(E) PNP+アナログ1~5V管接続口径(06) 3/4表示単位(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F注文コード42335518品番PF3W740-06-E-J
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なしねじの種類(-) Rc管接続口径(06) 3/4出力(E) PNP+アナログ1~5V温度センサー(-) なしリード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)表示単位(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜Fブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする