※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PFM510)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42339842
品番
PFM510-F01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,740
この商品は
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格流量(L/min)
(10) 0.2~10(5)
管接続口径
(F01) G 1/8
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
仕様
【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)
CADデータダウンロード