PFM510-F01-2-N-Z P Series(PFM510) SMC 42339885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM510)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42339885品番PFM510-F01-2-N-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,850
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)管接続口径(F01) G 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なしオプション(Z) コネクタ付リード線なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする