PFM511S-C8-2-ZS P Series(PFM511S) SMC 42341172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM511S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード42341172品番PFM511S-C8-2-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)オプション(Z) コネクタ付リード線なし、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする