曜日別特売
PFM550-C8-1-N P Series(PFM550) SMC 42342283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード42342283品番PFM550-C8-1-N
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする