曜日別特売
PFM710S-F01-A-M P Series(PFM710S) SMC 42346237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM710S-F01-A-M P Series(PFM710S) SMC 42346237
PFM710S-F01-A-M P Series(PFM710S) SMC 42346237

P Series(PFM710S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(A) NPN2出力仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(F01) G 1/8注文コード42346237品番PFM710S-F01-A-M
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)管接続口径(F01) G 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(A) NPN2出力表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする