曜日別特売
PFM710S-01-B-A-X731 P Series(PFM710S) SMC 42348434

 

PFM710S-01-B-A-X731 P Series(PFM710S) SMC 42348434
PFM710S-01-B-A-X731 P Series(PFM710S) SMC 42348434

P Series(PFM710S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり管接続口径(01) Rc 1/8注文コード42348434品番PFM710S-01-B-A-X731
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)管接続口径(01) Rc 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(B) PNP2出力表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書ありオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする