※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M2.6
M3
長さ(mm)
3
3
14
4
5
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42356903
品番
M2.5×3
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
3
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
ねじピッチ(mm)
0.45
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1
寸法f(mm)
0.5
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
5.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.32/(最小)0.95