曜日別特売
PFM750S-F01-B-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367806

 

PFM750S-F01-B-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367806
PFM750S-F01-B-X731 P Series(PFM750S) SMC 42367806

P Series(PFM750S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(F01) G 1/8出力仕様(B) PNP2出力注文コード42367806品番PFM750S-F01-B-X731
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)管接続口径(F01) G 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(B) PNP2出力表示単位(-) 単位切換機能付仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする