※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
42370728
品番
PFMB7102-N04-F
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
192
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(F) PNP+アナログ4~20mA
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(102) 10~1000
CADデータダウンロード