曜日別特売
PFMB7102-F04-B PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC 42370746

※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個出力(B) PNP+PNP表示単位(-) 単位切換機能付ねじの種類(F) G注文コード42370746品番PFMB7102-F04-B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
出力(B) PNP+PNP管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G表示単位(-) 単位切換機能付流量範囲(L/min)(102) 10~1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする