※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
120
120
120
60
75
80
90
100
65
110
140
150
85
250
55
70
130
200
105
160
180
210
230
115
125
135
95
170
155
175
185
190
220
240
145
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42374141
品番
M3×120×50
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴