PVQ31-6G-16-01T PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC 42383355

※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
材質
ボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM
注文コード
42383355
品番
PVQ31-6G-16-01T
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
材質
ボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM
電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
オリフィス径(Φmm)
(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
管接続口径
(01) サブプレート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする