※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
50
10
14
16
25
40
50
ねじピッチ(mm)
1
0.7
1
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42404117
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
6.9
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5