※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
長さ(mm)
25
25
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42408292
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dk1(Φmm)
8.5