※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
12
16
20
4
5
6
14
15
50
45
18
35
40
8
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42409884
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5