※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
50
12
16
20
4
5
6
14
15
50
45
18
35
40
8
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42409893
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
表面処理
生地
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5