M5×18 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42409927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×18 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42409927
M5×18 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42409927

(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)18
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(400個)注文コード42409927品番M5×18
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする