REAH15-150-Y7PWL REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH15) SMC 42412886

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類Y7PW注文コード42412886品番REAH15-150-Y7PWL
参考基準価格(税別)¥88,390販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y7PWポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする