※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
Y59B
注文コード
42412895
品番
REAH15-400-Y59BL
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Y59B
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード