REAH15-500-Y59A REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH15) SMC 42412904

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類Y59A注文コード42412904品番REAH15-500-Y59A
参考基準価格(税別)¥103,790販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類Y59Aポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする