REAHT32-800-Y59A REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAHT32) SMC 42413288

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAHT32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800オートスイッチ種類Y59A注文コード42413288品番REAHT32-800-Y59A
参考基準価格(税別)¥270,490販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y59Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする