REAL15-500-F7BAVL REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL15) SMC 42413814

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BAV注文コード42413814品番REAL15-500-F7BAVL
参考基準価格(税別)¥73,810販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする