REAL25-700-F79W REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL25) SMC 42414532

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)(REAL25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79W注文コード42414532品番REAL25-700-F79W
参考基準価格(税別)¥109,450販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする