REAR10-250-M9PL REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR10) SMC 42415345

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9P注文コード42415345品番REAR10-250-M9PL
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする