REAS15-150-F7PWL REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS15) SMC 42418197

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7PW注文コード42418197品番REAS15-150-F7PWL
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする