REBHT25-500-Y59B REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBHT25) SMC 42419624

※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBHT25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード42419624品番REBHT25-500-Y59B
参考基準価格(税別)¥218,960販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類Y59Bポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする