※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBHT25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
1000
300
400
500
1000
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42419642
品番
REBHT25-1000-Y7PW
参考基準価格(税別)
¥278,300
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y7PW
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード