RECL32-421-A93L-C REC - サインシリンダ(RECL32) SMC 42422932

※2-3-M07-3-REC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REC - サインシリンダ(RECL32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)421ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93注文コード42422932品番RECL32-421-A93L-C
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)421リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする