※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
900
200
305
250
400
700
600
900
1000
1300
1500
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42429388
品番
RHCF100-900-B54Z
参考基準価格(税別)
¥155,160
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
900
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード