RHCF63-900-A93 RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF63) SMC 42431278

※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)900ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93注文コード42431278品番RHCF63-900-A93
参考基準価格(税別)¥98,950販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)900リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする