RHCF63-1050-A93L RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF63) SMC 42431348

※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1050ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93注文コード42431348品番RHCF63-1050-A93L
参考基準価格(税別)¥104,450販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1050リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする