RS2H50-30DL-DCR RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMC 42446267

※2-3-M11-3-RS2H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード42446267品番RS2H50-30DL-DCR
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(R) ポートから270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする