RS2H50-30TM-Q-M9BLS RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMC 42449785

※2-3-M11-3-RS2H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動/引込み形オートスイッチ種類M9B注文コード42449785品番RS2H50-30TM-Q-M9BLS
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(T) 単動/引込み形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(Q) ポートから180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする