※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
15
16
20
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42454483
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9