M6×12 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42458997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42458997
M6×12 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42458997

(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)注文コード42458997品番M6×12
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)12材質十字穴番号2種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)約10.9寸法D1(mm)11.5寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする