※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
65
45
22
70
60
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42459401
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約7.7
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。