※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42461413
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
六角アプセット組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約8.7
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8