※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42461447
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
頭部形状
六角アプセット組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約10.9
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2