曜日別特売
M6×15 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42465455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42465455
M6×15 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42465455

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(50個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(900個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
15
14
16
25
28
5
80
6
8
10
12
18
20
30
35
40
45
50
55
60
75
22
65
70
42
85
90
100
内容量1箱(300個)注文コード42465455品番M6×15
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM6長さ(mm)15頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ(mm)1十字穴番号2種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)約10.9寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする