渡辺電機工業
掛算器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC200
AC100
AC200
DC24
AC110
AC220
第1入力信号
DC0~100mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC4~20mA
第1出力信号
DC0~100mV
DC4~20mA
DC1~5mA
DC2~10mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
全620種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42467819
品番
WVP-MLS-11K-2
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
DC0~100mV
第1出力信号
DC0~100mV
応答速度
約200ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし