曜日別特売
M12×25 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42477391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×25 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42477391
M12×25 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42477391

六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42477391
品番
M12×25
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
6
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法D1(mm)
26
寸法T(mm)
2.3
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする