曜日別特売
M12×55 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42478676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×55 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42478676
M12×55 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42478676

六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)ねじの呼びM12注文コード42478676品番M12×55
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの呼びM12長さ(mm)55頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロねじピッチ(mm)1.75寸法a(mm)6種類P=1(JIS W組込)寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9寸法D1(mm)26寸法T(mm)2.3寸法K(mm)8寸法dk(mm)約18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする