大阪魂
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
P=1(JIS W組込)
全89種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
89種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
寸法a(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42478204
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478213
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478222
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478231
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2.5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478247
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478256
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478265
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478274
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478283
M6×8
1箱(450個)
M6
8
-
1
3.1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478292
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
3.1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478301
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
3.1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478317
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
3.1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478326
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
3.1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478335
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
3.1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478344
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
3.1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478353
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
3.1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478362
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
3.1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478371
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
3.1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478387
M6×40
1箱(250個)
M6
40
-
1
3.1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42478396
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
3.1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478405
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
4.2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478414
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
4.2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478423
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
4.2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478432
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
4.2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478441
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
4.2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478457
M8×20
1箱(130個)
M8
20
-
1.25
4.2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478466
M8×25
1箱(180個)
M8
25
-
1.25
4.2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478475
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
4.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478484
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
4.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478493
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
4.2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478502
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
1.25
4.2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478511
M8×50
1箱(80個)
M8
50
-
1.25
4.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478527
M8×55
1箱(80個)
M8
55
-
1.25
4.2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478536
M8×65
1箱(70個)
M8
65
-
1.25
4.2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478545
M8×75
1箱(60個)
M8
75
-
1.25
4.2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478554
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
4.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478563
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
4.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478572
M10×30
1箱(80個)
M10
30
-
1.5
4.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478581
M10×35
1箱(80個)
M10
35
-
1.5
4.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478597
M10×40
1箱(80個)
M10
40
-
1.5
4.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478606
M10×45
1箱(70個)
M10
45
-
1.5
4.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42478615
M10×50
1箱(60個)
M10
50
-
1.5
4.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478624
M12×25
1箱(60個)
M12
25
-
1.75
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478633
M12×30
1箱(50個)
M12
30
-
1.75
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478642
M12×35
1箱(50個)
M12
35
-
1.75
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478651
M12×40
1箱(50個)
M12
40
-
1.75
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478667
M12×50
1箱(40個)
M12
50
-
1.75
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478676
M12×55
1箱(30個)
M12
55
-
1.75
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478685
M16×35
1箱(30個)
M16
35
-
2
7.1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43358874
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2.3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ